ラッチ式平面ハンドル(三方締)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード01494 注文コード61095895 品番A-151R-A-2-1(#400)
販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060
この商品は材質・タキゲンコードなど12種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防滴構造
ラッチとハンドルは連動していますので確実な閉扉が確認できます。(AP-151-R/A-151R)
全体にアールのついたソフトデザイン
三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器 適合板厚(mm)1.2〜3.0 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする