スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 注文コード61095913 品番A-151R-B-1-1(#400)
販売価格(税込) ¥6,032
販売価格(税別)
5,484
この商品は材質・鍵・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
振動・衝撃等に強いスナッチロック式平面ハンドルです。
丸味のあるソフトなデザイン
ワンタッチ開閉
防塵・防滴構造です。
防塵性向上の為、錠前部にシャッターを付けました。(標準装備)

用途
保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
特装車・建機・振動機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする