※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式平面ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
AAS樹脂
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
鍵
鍵なし
注文コード
61095965
品番
AP-151R-2-2-Black
販売価格(税込)
¥1,514
販売価格(税別)
¥
1,376
バスケットに入れる
この商品は
材質・鍵・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
63
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
83
寸法W3(mm)
80
材質(本体)
AAS樹脂
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)
1.2〜3.0
鍵
鍵なし
仕様
鍵なし
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
質量(g)
360
標準色
ブラック
タキゲンコード
01451