※実際の商品は鍵無しになります。

AP-151R-A-2-2-Black ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン) 61095983 AP-151R-A-2-2-Black ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン) 61095983

ラッチ式平面ハンドル(三方締)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)AAS樹脂 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード01455 注文コード61095983 品番AP-151R-A-2-2-Black
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・タキゲンコードなど12種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防滴構造
ラッチとハンドルは連動していますので確実な閉扉が確認できます。(AP-151-R/A-151R)
全体にアールのついたソフトデザイン
三方締めにより大きな扉もガッシリ閉まります。
ロッド棒とラッチ(C-1040他)を組むことによりワンタッチで三方締めができます。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)

寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)63 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)83 寸法W3(mm)80 材質(本体)AAS樹脂 用途配分電盤・制御盤・食品機器・厨房機器 質量(g)650 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック タキゲンコード01455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする