ラッチ式大型平面ハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61096008 品番A-154-N(#0200)
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ゴムパッキンによる防塵構造です。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
取付けにA-154と互換性があります。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適 付属品キー2本 質量(g)810 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 200 タキゲンコード02005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする