TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61096017
品番
A-158
販売価格(税込)
¥3,835
販売価格(税別)
¥
3,486
バスケットに入れる
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤・点検口
質量(g)
300
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
03074