TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型3号取手(P=180)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61096114
品番
A-165-1
販売価格(税込)
¥1,175
販売価格(税別)
¥
1,068
バスケットに入れる
角型のデザインで各種機器にマッチします。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
160
寸法L1(mm)
190
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
180
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00360