メタリック樹脂取手(P=130)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61096175 品番 AP-165-3
販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。

材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 用途計測機器・通信機器 質量(g)19 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)17 タキゲンコード04348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする