TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
メタリック樹脂取手(P=102)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61096184
品番
AP-165-4
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
材質
PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
17
寸法L(mm)
117.5
寸法P(mm)
102
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
17
タキゲンコード
04349