※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ビニール埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
標準色
アイボリー
注文コード
61096288
品番
A-166-3-Ivory
販売価格(税込)
¥322
販売価格(税別)
¥
293
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性に優れた埋込み取手
ワンタッチで装着できます。
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
4
寸法L1(mm)
56
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
44
寸法L4(mm)
47
寸法L5(mm)
12
寸法R(mm)
11.5
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
18
寸法W3(mm)
29
寸法W4(mm)
23
寸法d(mm)
18
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
用途
耐電圧試験機・計測機器
質量(g)
20
標準色
アイボリー
タキゲンコード
02014