締付ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ハンドル)黄銅板(C2600P) 付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ 注文コード61096306 品番A-167-1
販売価格(税込) ¥3,123
販売価格(税別)
2,839
この商品は材質・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ハンドル)黄銅板(C2600P) 用途小型振動機器 付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ 最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、ハンドル:クロムめっき タキゲンコード00367

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする