TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
締付ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
専用止め金
注文コード
61096315
品番
A-169-2
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
材質(本体)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
用途
振動機器
付属品
専用止め金
最大適合板厚(mm)
ナット締め;5.8、溶接付け:2.6
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル:クロメート処理
タキゲンコード
00370