A-172-H(A-372-1-H共用) 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096342 A-172-H(A-372-1-H共用) 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096342

防水ロック用抜差しハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61096342 品番A-172-H(A-372-1-H共用)
販売価格(税込) ¥760
販売価格(税別)
691
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード00376
注意
※ハンドルのみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61096342
2022-04-28
用途:
電気キュービクル開錠用 仕事に必須
電気・ガス・熱供給・水道業

片方全開で固い鍵の場合に開いてしまい、使用不能になります。材質もさほど固くなくて予備が必要です。

対象商品:
61096342
2019-07-08
用途:
盤類の点検
サービス業

タキゲンの製品ですので、特に問題なく使用できます。

対象商品:
61096342
2018-07-16
用途:
施設の発電機室の開閉時に使用。
医療・福祉・介護関連業

まだ使用していませんが問題なく使えそうです。
価格も手頃でいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする