TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型7号取手(P=302)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61096358
品番
A-173-1
販売価格(税込)
¥3,463
販売価格(税別)
¥
3,148
バスケットに入れる
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
質量(g)
700
寸法L1(mm)
354
寸法L2(mm)
35
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
302
寸法L3(mm)
14
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
12
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00377