TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型7号取手(P=192)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61096367
品番
A-173-2
販売価格(税込)
¥1,610
販売価格(税別)
¥
1,464
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
340
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
10
寸法H1(mm)
34
用途
大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
寸法L1(mm)
218
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
192
寸法H2(mm)
13
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00378