※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型7号取手(P=192)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
61096412
品番
AP-173-2-Ivory
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
20
寸法H1(mm)
42
用途
配分電盤・通信機器・冷蔵庫の扉
付属品
タッピングねじ
寸法L1(mm)
218
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
192
寸法H2(mm)
18
標準色
アイボリー
使用荷重(N)
245
寸法M
M6タッピングねじ用穴
タキゲンコード
00382