※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型7号取手(P=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
61096428
品番
AP-173-3-Black
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法L2(mm)
18.5
寸法W(mm)
16
寸法L3(mm)
13
用途
配分電盤・通信機器・冷蔵庫の扉
付属品
タッピングねじ
寸法L1(mm)
125
寸法P(mm)
100
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
15
標準色
ブラック
使用荷重(N)
196
寸法M
M5タッピングねじ用穴
タキゲンコード
00387