※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

AP-173-15-Ivory 角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン) 61096446 AP-173-15-Ivory 角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン) 61096446

角型7号取手(P=150)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS樹脂 注文コード61096446 品番AP-173-15-Ivory
販売価格(税込) ¥380
販売価格(税別)
345
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適

材質ABS樹脂 質量(g)35 寸法L1(mm)167 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)16 用途配分電盤・通信機器・冷蔵庫の扉 付属品タッピングねじ 寸法P(mm)150 寸法L3(mm)11 寸法H1(mm)44 寸法H2(mm)12.5 標準色アイボリー 使用荷重(N)147 寸法MM4 タキゲンコード01263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする