TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 回転取手
プッシュボタン式回転取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61096534
品番
A-174-P-3
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
37
寸法H3(mm)
1.8
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
78
寸法L3(mm)
66
寸法L4(mm)
60
寸法L5(mm)
54.5
寸法L6(mm)
67
寸法P(mm)
78
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
15
寸法W3(mm)
16
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤・点検口
付属品
取付けビス
質量(g)
90
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
01713