TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の トランク取手
スプリング付トランク取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
注文コード
61096586
品番
A-175-13
販売価格(税込)
¥2,098
販売価格(税別)
¥
1,907
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
03441
用途
計測機器・小型コンテナ
質量(g)
178
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)