寸法D1(Φmm)22
寸法D2(Φmm)12
寸法D3(Φmm)5.8
寸法D4(Φmm)14
寸法L1(mm)44
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)11
ねじの呼びM8
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
取付長(mm)44
取付部おねじ
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)38
種類丸形
主な用途配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
寸法MM8
タキゲンコード402