※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-176-12 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン) 61096604 A-176-12 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン) 61096604

足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD) 注文コード61096604 品番A-176-12
販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)12 寸法D3(Φmm)5.8 寸法D4(Φmm)14 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)11 ねじの呼びM8 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD) 取付長(mm)34 取付部おねじ 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)36 種類丸形 主な用途配分電盤・制御機器・自動販売機 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 寸法MM8 タキゲンコード403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61096604
2021-01-26
用途:
機器の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

実物と、商品紹介の写真とがあまりにも違いすぎました。
寸法表を見れば、判ったのかもしれませんが、写真で見れる様な
つまみ部分形状がストレートタイプでは無く、薄型の段付き形状でした。
どうしても写真の方が優先されてしまいますので、修正をお願いします。
結局、使い物にならず無駄な買い物になってしまいました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする