寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)4.8
寸法D4(Φmm)10
寸法L1(mm)36
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)9
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
取付長(mm)36
取付部おねじ
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)20
種類丸形
主な用途配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
寸法MM6
タキゲンコード404