足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61096717 品番 A-176-31
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
寸法MM8 用途配分電盤・制御機器・自動販売機 付属品ナイロンワッシャー1枚 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)40 種類丸形 寸法L1(mm)50 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)11 寸法D3(Φmm)5.8 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)14 ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)50 タキゲンコード913 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする