寸法MM5
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
付属品ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)23
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)4.1
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード1605
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)