ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61096866 品番 A-176-S-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥257
販売価格(税別)
234
寸法MM5 用途配電盤・制御機器・自動販売機 付属品ナイロンワッシャー1枚 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)12.5 タキゲンコード1505 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61103525
2020-11-24
用途:
定期的に脱着のネジを紛失したため購入しました
その他業種

発送も思ったより早くネジの出来も良いなで問題無く使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする