ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61096884 品番 A-176-S-5
販売価格(税込) ¥249
販売価格(税別)
226
寸法MM4 用途配電盤・制御機器・自動販売機 付属品ナイロンワッシャー1枚 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)13 タキゲンコード1507 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする