TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3604BD)
注文コード
61096963
品番
AP-176-3-Ivory
販売価格(税込)
¥316
販売価格(税別)
¥
287
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
4.8
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
11
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3604BD)
取付長(mm)
36
取付部
おねじ(段付)
付属品
E形止め輪
質量(g)
9
種類
丸形
標準色
アイボリー
特性
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
寸法M
M6
タキゲンコード
430