カバー取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61097094 品番 A-178-0
販売価格(税込) ¥3,155
販売価格(税別)
2,868

表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)430 寸法L1(mm)351 寸法L2(mm)36 用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース 寸法W(mm)27.5 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)8.5 寸法H1(mm)44.5 寸法H2(mm)17.5 材質(カバー)ABS樹脂 寸法P1(mm)321 寸法P2(mm)299 寸法H3(mm)25 カバー色ブラック 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)490 寸法MM8 タキゲンコード00486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする