A-178-1 カバー取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097103

A-178-1 カバー取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097103
A-178-1 カバー取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097103

カバー取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)318
内容量1個注文コード61097103品番A-178-1
販売価格(税込)¥2,845
販売価格(税別)
2,586

表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。

用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)387寸法L1(mm)318寸法L2(mm)35寸法W(mm)26.5寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)8.5寸法H1(mm)44.5寸法H2(mm)17.5材質(カバー)ABS樹脂寸法P1(mm)288寸法P2(mm)266寸法H3(mm)25カバー色ブラック表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00487
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする