TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
カバー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097137
品番
A-178-4
販売価格(税込)
¥1,670
販売価格(税別)
¥
1,518
バスケットに入れる
カバーは取付け後にセットしてください。
裏側よりねじ止めをしてください。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
125
寸法L1(mm)
146
寸法L2(mm)
23
用途
大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
18
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
11
材質(カバー)
ABS樹脂
寸法P1(mm)
120
カバー色
ブラック
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00490