TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
61097164
品番
AP-179-2-Black
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パネルに押込むだけで実装できます。
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
108.5
寸法L3(mm)
27
寸法W1(mm)
82
寸法W2(mm)
70
寸法d(mm)
21
材質
ABS樹脂
用途
計測機器・制御盤
質量(g)
60
適合板厚(mm)
1〜1.2
色(本体)
ダークブラウン
色(パネル)
ブラック
タキゲンコード
01012