TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
61097173
品番
AP-179-2-Gray
販売価格(税込)
¥657
販売価格(税別)
¥
597
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パネルに押込むだけで実装できます。
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
108.5
寸法L3(mm)
27
寸法W1(mm)
82
寸法W2(mm)
70
寸法d(mm)
21
材質
ABS樹脂
用途
計測機器・制御盤
質量(g)
60
適合板厚(mm)
1〜1.2
色(本体)
ダークブラウン
色(パネル)
グレー
タキゲンコード
01013