埋込み取手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC、ABSアロイ 注文コード61097268 品番AP-182
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質PC、ABSアロイ 用途計量機器・キャビネット 質量(g)60 標準色ブラック タキゲンコード00503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする