TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(裏カバー)
ABS樹脂
材質(取手)
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61097277
品番
A-183-1
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パネル面からの突起が少なく邪魔になりません。
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
110
寸法L3(mm)
115
寸法P(mm)
126
寸法W1(mm)
64
寸法W2(mm)
32
寸法W3(mm)
33
寸法W4(mm)
49
用途
計測機器・通信機器
付属品
ビスセット
質量(g)
160
適合板厚(mm)
0.5〜3.2
材質(裏カバー)
ABS樹脂
材質(取手)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01231