TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(裏カバー)
ABS樹脂
材質(取手)
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61097286
品番
A-183-2
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パネル面からの突起が少なく邪魔になりません。
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
84
寸法L3(mm)
89
寸法P(mm)
96
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
26
寸法W4(mm)
35
用途
計測機器・通信機器
付属品
ビスセット
質量(g)
96
適合板厚(mm)
0.5〜3.2
材質(裏カバー)
ABS樹脂
材質(取手)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00504