埋込み取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 注文コード61097374 品番A-185-2
販売価格(税込) ¥1,392
販売価格(税別)
1,265
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

パネル面からの突起が少なく、フラットな外観を保ちます。

寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)12.5 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)42 寸法P(mm)32 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)31.5 寸法W3(mm)35 材質亜鉛合金(ZDC) 用途計測機器・通信機器 付属品取付け金具 質量(g)8.5 適合板厚(mm)3 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード00509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする