TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097496
品番
AP-192-W
販売価格(税込)
¥1,547
販売価格(税別)
¥
1,406
バスケットに入れる
優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
材質
ABS樹脂
用途
特装車・バス・キャビネット・計測機器
付属品
取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー
表面仕上げ
クロムめっき
タキゲンコード
01139