プラスチックカバー取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61097505 品番A-193
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」適合品
カバーはツメ2箇所と外周で挟み込む構造により、しっかり固定される為に車両等の振動機器の使用に最適です。

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ABS樹脂 用途船舶・車両・振動機器 カバー色グレー 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする