TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
マルチ取手(P=190×20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097514
品番
AP-194-2-Orange
販売価格(税込)
¥1,176
販売価格(税別)
¥
1,069
バスケットに入れる
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。
取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
20
寸法L(mm)
220
寸法P(mm)
190
用途
各種キャビネット・通信機器
質量(g)
160
適合板厚(mm)
10〜20
標準色
オレンジ
材質(ブラケット)
ポリアミドMXD6
材質(パイプ)
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タキゲンコード
01075