マルチ取手(P=140×20)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61097523 品番 AP-194-3-Orange
販売価格(税込) ¥1,112
販売価格(税別)
1,011

ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。
取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。

寸法H1(mm)55 寸法H2(mm)10 寸法L(mm)170 寸法P(mm)140 用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)115 適合板厚(mm)20 標準色オレンジ 材質(ブラケット)ポリアミドMXD6 材質(パイプ)硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タキゲンコード01077

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする