埋込み取手

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 標準色ブラック 注文コード61097557 品番AP-197-1-1-Black
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
この商品は標準色など20種類から選べます 他の種類を見る

取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー

材質ABS樹脂 用途事務機器・計測機器 質量(g)25 寸法L1(mm)45 適合板厚(mm)0.8〜1.0 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)3 寸法L4(mm)40.1 寸法H1(mm)21 寸法H2(mm)4 寸法W1(mm)104 寸法W2(mm)95 標準色ブラック 寸法W3(mm)96.2〜96.5 タキゲンコード01463

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61097575
2025-07-22
用途:
機械のメンテナンス

リピート購入、機械の扉取手に使用。純正と同じなので安くて重宝してます。たまに塗膜の厚い扉があり付けるのに苦労しますが物が悪い訳ではないので問題ありません

対象商品:
61097575
2024-01-11
用途:
機械のメンテナンス

機械のサービス用扉に使用、純正品より安く同サイズなので今後もリピート確定です。タキゲンの取っ手やロック用鍵部品を種類多く扱っているので助かります。

対象商品:
61097645
2021-03-18
用途:
シャッター把手の交換

シャッターの把手が壊れてしまったのでサイズに見合った物を探して、注文してみたが
残念ながら合わなかった。通販の限界を感じる結果なのでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする