リフトハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) 注文コード61097785 品番A-201
販売価格(税込) ¥1,918
販売価格(税別)
1,744
この商品は材質・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途小型扉・密閉用扉 付属品専用止め金 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00546

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする