リフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド(PA6-GF30) 材質(ベース)亜鉛合金(ZDC) 材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法H(mm)29 注文コード61097794 品番A-201-A-3
販売価格(税込) ¥2,226
販売価格(税別)
2,024
この商品は材質・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすいハンドル形状を採用
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
止め金は8mmの範囲で調整できます。(A-201-A)
A-1・A-2・A-3の止め金はそれぞれ互換性があり、どのハンドルにも取付けることができます。A-1の止め金は加工してご使用ください。
止め金は90°ステップで取付けできます。
左右兼用型(左右勝手の変更はお問合せください。)

寸法D(Φmm)30〜38 寸法H(mm)29 材質(ハンドル)ポリアミド(PA6-GF30) 材質(ベース)亜鉛合金(ZDC) 用途小型扉・密閉用扉 付属品専用止め金・ナット 質量(g)318 材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げベース:A-201-A:サチライトクロムめっき(MZCr)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする