リフトハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド(PA6-GF30) 材質(ベース)ポリアミド(PA6-GF30) 材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC) 注文コード61097812 品番AP-201-E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360
この商品は材質・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすいハンドル形状を採用
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
A-1・A-2・A-3の止め金はそれぞれ互換性があり、どのハンドルにも取付けることができます。A-1の止め金は加工してご使用ください。
止め金は90°ステップで取付けできます。
左右兼用型(左右勝手の変更はお問合せください。)

材質(ハンドル)ポリアミド(PA6-GF30) 材質(ベース)ポリアミド(PA6-GF30) 用途小型扉・密閉用扉 付属品専用止め金・ナット 材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げベース:A-201-A:サチライトクロムめっき(MZCr)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする