TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
リフトハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61097828
品番
A-202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
小型扉・密閉用扉
付属品
専用止め金
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00547