TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
リフトハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61097837
品番
A-203
販売価格(税込)
¥1,059
販売価格(税別)
¥
963
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法H
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
小型扉・密閉用扉
付属品
専用止め金
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00548