平面リフトハンドル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 タキゲンコード01714 注文コード61097855 品番A-204-3-1(#0050)
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は付属品・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1204)
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型
防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)

寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)54.5 寸法H3(mm)16 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)60.5 寸法L3(mm)15 寸法W1(mm)35 寸法t(mm)4.5 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤・小型密閉用扉 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 質量(g)200 最大適合板厚(mm)3 調節範囲(mm)18〜27 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 回転角度(°)90 タキゲンコード01714

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする