TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
平面リフトハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
タキゲンコード
00550
注文コード
61097873
品番
A-205
販売価格(税込)
¥2,182
販売価格(税別)
¥
1,984
バスケットに入れる
この商品は
付属品・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型
防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
小型密閉用扉
付属品
専用止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00550