密閉型折りたたみ平面ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61097916 品番 A-213N(#T0230)
販売価格(税込) ¥5,484
販売価格(税別)
4,985

ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。強力なシールド効果が得られます。
折りたたみ平面ハンドルA-213のキー部分をセンターに配置したニューデザインでパネル穴明け寸法に互換性があります。
閉扉状態で激しい振動・衝撃が加わっても開扉しない安全構造
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途特装車・キュービクル・振動機器 付属品専用止め金・ビスセット・キー2本 質量(g)570 適合板厚(mm)3.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) T0230 タキゲンコード01880

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61097916
2021-02-26
用途:
軽トラ亜値上げドアの取っ手

作りはとても良いのですが、パネルに本体を取り付けるために穴をあける時、開ける穴と取り付け用のネジの穴の間隔がが3mm程度しか取れない部分があり強度が心配です。操作感等は問題ありません。

対象商品:
61098756
2018-07-27
用途:
特装車の収納棚のハンドルとして
建設業・工事業

予め装着されていたものが破損したために交換用として購入いたしました。問題なく使用できるようになり感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする